Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 11mm; Leistung (Erwärmungszeit): 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißklebepistole; Ø: 11mm; Leistung (Erwärmungszeit): 500W
Heißklebepistole; Ø: 11mm; Leistung (Erwärmungszeit): 500W
Artikel-Nr.:
     2805-G5000
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     G5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole steinel
heißklebepistole
Hersteller: STEINEL
Betriebstemperatur: max. 210°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Sticks: 11mm
Leistung (Erwärmungszeit): 500W
Leistung (Betrieb): 120W
Leistung (Pause): 20W
Zeit der Ersterwärmung: 5min
Eigenschaften der Pistolen: an die Pistole kann direkt ein Stromversorgungskabel angeschlossen werden;Erwärmung des Arbeitsmittels nach Abstellen auf den Sockel;Arbeiten ohne Station bis zu 15 min
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEINEL:
STEINEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.