Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 3; für DIN-Schiene,Schrauben; 32A; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GAZ032DT3
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GAZ032DT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 3pol 32a
lasttrenner
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Schrauben;für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP65
Anwendung: Photovoltaik
Ausschaltereigenschaften: mit rotem Regler
Herstellerserie: GD
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 3polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.