Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: Batterien und Akkus; 264x107x350mm; 8V,80V; 100÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: Batterien und Akkus; 264x107x350mm; 8V,80V; 100÷240VAC
Tester: Batterien und Akkus; 264x107x350mm; 8V,80V; 100÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-GBM-3080
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GBM-3080
EAN/GTIN:
     4713008671948
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Blei-Akku
Bleiakku
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5";farbig
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB Host;USB device;RS232C;HANDLER
Abtaster-Typ: Batterien und Akkus
Display-Auflösung: 320x240
Abmessungen: 264x107x350mm
Passendes Zubehör: GTL-232;GTL-246;GRA-422;GRA-454
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Celvin Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: hohe Auflösung;GO/NOGO Funktion
Abtasten: 3x/s;25x/s;14x/s;65x/s
Auflösung der Messung: 0,1µΩ
Auflösung der Spannungsmessung: 10µV DC
Herstellerserie: GBM-3000
Herstellergarantie (Monate): 24
Messung: DC Spannung;Widerstandsfähigkeit
Widerstandsmessbereich: 300Ω;3kΩ;3Ω;30Ω;30mΩ;300mΩ;3mΩ
DC Spannungsmessbereich: 8V;80V
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,01% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.912,75*
€ 2.001,15*
Frei Haus
ab € 1.953,59*
€ 2.087,18*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.011,00*
€ 2.087,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.214,13*
€ 2.290,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,31*
€ 2.725,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,08*
€ 2.707,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.229,37*
€ 2.652,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.214,13*
€ 2.634,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
ab € 33,68*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-TL232001
ab € 6,57*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.