Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB C-Stecker; 2m; schwarz; 480Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB C-Stecker; 2m; schwarz; 480Mbps
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB C-Stecker; 2m; schwarz; 480Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-GC-KABGC13
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     KABGC13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Hersteller: GREEN CELL
Leistung: 18W
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB C-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: mit LED-Diode
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Standard: Quick Charge 3.0;Huawei FCP/SCP;Samsung AFC;GC Ultra Charge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GREEN CELL:
GREEN CELL
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,09*
€ 8,80*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 11,80*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 14,23*
6 Tage
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 17,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,00*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.