Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 5,89A; 30÷90Ah; 27,2VDC; 92,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 5,89A; 30÷90Ah; 27,2VDC; 92,5%
Ladegerät: für Akkus; Blei-; 5,89A; 30÷90Ah; 27,2VDC; 92,5%
Artikel-Nr.:
     2805-GC160A24-R7B
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC160A24-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 27,2V DC
Anwendung: Akku 24V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 5,89A
Ladekapazität: 30...90Ah
Wirkungsgrad: 92,5%
Ausgangsanschlusses-Art: DIN 4pin;R7B
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.