Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure; 4A; 20÷65Ah; 54,4VDC; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GC220A48-AD1 Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GC220A48-AD1 Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     2805-GC220A48-AD1
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC220A48-AD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 54,4V DC
Anwendung: Akku 48V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 4A
Ladekapazität: 20...65Ah
Wirkungsgrad: 93%
Ausgangsanschlusses-Art: ANDERSON
Einheitspreis: Nein
Akku-Art: Blei-Säure
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.