Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät Bleiakku
>
Artikel
Ladegerät: für Akkus; GEL,Blei-,Li-FePO4,Gel; 1,6A; 16,8VDC; 27W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-GC30B-5P1J
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
GC30B-5P1J
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller:
MEAN WELL
Leistung:
27W
Setinhalt:
ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung:
16,8V DC
Ladegerät-Typ:
für Akkus
Max. Ladestrom:
1,6A
Wirkungsgrad:
78%
Ausgangsanschlusses-Art:
5,5/2,1
Akku-Art:
Blei-;Li-FePO4;Gel;GEL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät KFZ-Batterie
,
Bleiakkuladegerät
,
Bleibatterielader
,
Bleiladegerät
,
Ladegerät Blei
,
Ladegerät Bleiakku
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
ladegerät bleiakku meanwell
,
ladegerät li-ion
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 36,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 40,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,62*
€ 80,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen