Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1200V; Ic: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GD10PJY120F1S
Hersteller:
     STARPOWER SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GD10PJY120F1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: STARPOWER SEMICONDUCTOR
Gehäuse: F1.1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Kollektorstrom im Impuls: 20A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Advanced Trench FS IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.