Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 650V; Ic: 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GD15PJX65F1S
Hersteller:
     STARPOWER SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GD15PJX65F1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: STARPOWER SEMICONDUCTOR
Gehäuse: F1.1
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 15A
Kollektorstrom im Impuls: 30A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Trench FS IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.