Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1200V; Ic: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GD25PJY120L3S
Hersteller:
     STARPOWER SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GD25PJY120L3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: STARPOWER SEMICONDUCTOR
Gehäuse: L3.0
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 25A
Kollektorstrom im Impuls: 50A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Advanced Trench FS IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.