Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 70MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 1Mpts/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 70MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 1Mpts/ch
Handoszilloskop; 70MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 1Mpts/ch
Artikel-Nr.:
     2805-GDS-207
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
oszilloskop gw instek
handoszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 480x800
Bildschirmdiagonale: 7"
Eingangsimpedanz: 1MΩ
Abmessungen: 240x136x60mm
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion
Abtasten: 1Gsps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Band: 70MHz
Anstiegszeit: ≤5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div
Zeitbasis: 5n...100s/div
AC Strommessbereich: 10A;50mA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ
DC Strommessbereich: 10A;50mA;500mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 50mV;500mV;5V;50V;700V
Aufnahmelänge: 1Mpts/ch
Tochpanel: ja
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 15 digit)@50mA;±(1,5% + 15 digit)@500mA;±(3% + 15 digit)@10A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 15 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,3%+3 digit)@(500Ω);±(0,3%+3 digit)@(5kΩ);±(0,3%+3 digit)@(50kΩ);±(0,3%+3 digit)@(500kΩ);±(0,5%+5 digit)@(5MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.102,17*
€ 1.184,07*
Frei Haus
ab € 1.201,23*
€ 1.292,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,07*
€ 1.409,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,89*
€ 1.392,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,17*
€ 1.354,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,80*
€ 1.328,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,17*
€ 1.311,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.