Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop GDS-207, 70 MHz, 1 GSa/s, 7" LCD, 5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop GDS-207, 70 MHz, 1 GSa/s, 7" LCD, 5 ns
2-Kanal Touchscreen-Oszilloskop GDS-207, 70 MHz, 1 GSa/s, 7" LCD, 5 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K1072
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-207
EAN/GTIN:
     4719692501950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
oszilloskop gw instek
handoszilloskop
Oszilloskop, GDS-207, GW Instek GW Instek GDS-207 Touchscreen-Oszilloskop, kompakt digital, 70MHz, 2 Kanäle, 7", 1 GSa/s Abtastrate, 1M Speichertiefe pro Kanal, eingebautes 5.000 Counts DMM. Die Oszilloskope der Serie GDS-200/300, die von GW Instek entwickelten kompakten digitalen Oszilloskope mit brandneuem Konzept, führen ein kapazitives 7-Zoll-Voll-Touch-Panel-LCD ein, das im Hoch- und Querformat angezeigt werden kann. Das Design mit wiederaufladbarem Akku macht die Serie für den Einsatz im Feld einfach zu bedienen. Die GDS-200/300-Serie eignet sich für Labore, F&E, große elektrische Systemtests, Tests von Energieprodukten, Motortests, Inspektion und Reparatur von Solarstrombatterien sowie für Wartungspersonal, das ständig im Außendienst tätig ist. Die GDS-200/300-Serie mit zwei analogen Signaleingangskanälen verfügt über erweiterte und Standardmodelle, die mit 70MHz, 100MHz und 200MHz Bandbreite erhältlich sind. Die maximale Abtastrate pro Kanal beträgt 1GSa/s und die Speichertiefe beträgt 5Mpts. Die Oszilloskope der GDS-300-Serie sind mit einem DMM mit 50.000 Zählern und das GDS-200 mit einem DMM mit 5.000 Zählern ausgestattet, die gleichzeitig Wechsel- und Gleichspannung, Strom und Temperatur messen und überwachen können. Es können auch Trenddiagramme über einen langen Zeitraum gezeichnet werden, die es Ingenieuren ermöglichen, elektrische Standardparameter effektiv zu überwachen, während sie grundlegende Schaltsignale messen. Die optionale 40-MHz-Zweikanal-Differenzialsonde kann äquivalente Isolationsergebnisse für Messsysteme unter strengen Netz- und Erdungsbedingungen erzielen. Anwender können das Oszilloskop auch einfach als sehr praktisches USB-Speichergerät einsetzen, um Wellenformbilder und Rohdaten zu speichern. Außerdem kann das Oszilloskop mit Smartphones verbunden werden, um die aufgezeichneten Daten zu übertragen. Ingenieure sind sich des durchdachten Designs der GW Instek-Oszilloskope durch die diversifizierte Anwendungssoftware bewusst. Die erweiterte DMM-Funktion und die Bearbeitung von GO/NOGO-Vorlagen erleichtern den Benutzern die Durchführung fortgeschrittener, diversifizierter Messfunktionen. Der technische Rechner, die Dämpfungsberechnungsanalyse und die Widerstandsanzeigeanalyse helfen den Benutzern bei der Anwendung von Hilfsfunktionen, die das Konzept der leistungsstarken und umfassenden technologischen Integration demonstrieren.
Weitere Informationen:
Abtastrate:
1 GSa/s
Anstiegszeit:
5 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
7" LCD
Ausführung:
Touchscreen-Oszilloskop
Bandbreite:
70 MHz
Breite:
240.2 mm
Höhe:
136 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
59.7 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.102,17*
€ 1.184,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.201,23*
€ 1.292,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,17*
€ 1.537,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,49*
€ 1.523,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,63*
€ 1.482,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,94*
€ 1.455,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,23*
€ 1.429,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.