Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 200MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 5Mpts/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 200MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 5Mpts/ch
Handoszilloskop; 200MHz; LCD; Ch: 2; 1Gsps (in Echtzeit); 5Mpts/ch
Artikel-Nr.:
     2805-GDS-320
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 480x800
Bildschirmdiagonale: 7"
Eingangsimpedanz: 1MΩ
Abmessungen: 240x136x60mm
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion
Abtasten: 1Gsps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤1,75ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div
Zeitbasis: 5n...100s/div
AC Strommessbereich: 10A;50mA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ
DC Strommessbereich: 10A;50mA;500mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 50mV;500mV;5V;50V;700V
Aufnahmelänge: 5Mpts/ch
Tochpanel: ja
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 15 digit)@50mA;±(1,5% + 15 digit)@500mA;±(3% + 15 digit)@10A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 15 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,3%+3 digit)@(500Ω);±(0,3%+3 digit)@(5kΩ);±(0,3%+3 digit)@(50kΩ);±(0,3%+3 digit)@(500kΩ);±(0,5%+5 digit)@(5MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.563,43*
€ 1.691,40*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,81*
€ 1.691,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.852,06*
€ 1.944,99*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.880,09*
€ 1.964,29*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.183,08*
€ 2.270,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,99*
€ 2.314,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,69*
€ 2.298,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.887,93*
€ 2.246,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,57*
€ 2.217,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,06*
€ 2.203,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Good Will Instrument
GDS-220
ab € 1.339,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.