Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; 1MBRAM; Abm: 127,6x69,3x8,4mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 4,3"; 480x272; 1MBRAM; Abm: 127,6x69,3x8,4mm; 5VDC
Display: TFT; 4,3"; 480x272; 1MBRAM; Abm: 127,6x69,3x8,4mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-FT813-43CTP
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-FT813-43CTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: 4D Systems
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Anzeigemodul;30pin FFC Kabel;gen4-Breakout Board
Schnittstelle: SPI;GPIO
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,86mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 127,6x69,3x8,4mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Mikrocontroller: FT813
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 475cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 1MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,39*
€ 76,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 66,70*
€ 86,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.