Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 240x320; 14kBFLASH,14kBRAM; 220cd/m2; FFC/FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 2,8"; 240x320; 14kBFLASH,14kBRAM; 220cd/m2; FFC/FPC
Display: TFT; 2,8"; 240x320; 14kBFLASH,14kBRAM; 220cd/m2; FFC/FPC
Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ULCD-28PT
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ULCD-28PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB
Betriebsstrom: 0,15A
Schnittstelle: serial;I2C x3;SPI x3;GPIO
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Flash Speicherorganisation: 6x32kB
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 57,6x43,2mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 87,3x52,1x7,4mm
Passendes Zubehör: MOTG-AC3
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser
Mikrocontroller: PICASO
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 220cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 14kB FLASH;14kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,03*
€ 51,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,24*
€ 55,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.