Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde; schwarz; 16A; Eigenschaften: Fernauslösefunktion; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde; schwarz; 16A; Eigenschaften: Fernauslösefunktion; 1,2m
Messsonde; schwarz; 16A; Eigenschaften: Fernauslösefunktion; 1,2m
Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z550A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     TEST PROBE FOR METRISO-PROFITEST
EAN/GTIN:
     4012932122312
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...50°C
Nennstrom: 16A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungslänge: 1,2m
Beleuchtung: LED
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Eigenschaften des Messzubehörs: Fernauslösefunktion
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 196,54*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,89*
€ 202,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,29*
€ 202,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,46*
€ 208,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 212,75*
€ 233,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503B
ab € 1.897,61*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550O
ab € 881,97*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551N
ab € 922,17*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550P
ab € 933,68*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M520T
ab € 1.027,81*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503A
ab € 1.451,58*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M550N
ab € 687,43*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550R
ab € 976,74*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550S
ab € 1.220,32*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551O
ab € 1.078,71*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551P
ab € 1.189,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.