Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M550R | METRISO PRO Analoges Isolationsmessgerät 1000V, 100 k bis 100 MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M550R | METRISO PRO Analoges Isolationsmessgerät 1000V, 100 k bis 100 MOhm
M550R | METRISO PRO Analoges Isolationsmessgerät 1000V, 100 k bis 100 MOhm
Artikel-Nr.:
     269-M550R
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M550R
EAN/GTIN:
     4012932126136
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Analoganzeige

Gossen Metrawatt METRISO PRO M550R | Analoges Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät


Mit den Isolations- und Niederohmmessgeräten METRISO PRO können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen prüfen nach:

  • DIN VDE 0100
  • ÖVE-EN 1 (Österreich)
  • NIV / NIN SEV 1000 (Schweiz)
  • und weiteren länderspezifischen Vorschriften
  • Isolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2- mit Prüfspannungen 50, 100, 250, 500, 1000 V
  • Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4
  • Spannungsmessung bis 1000 V

Ausstattung und Highlights
  • Kompakt und robust, für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb
  • Analoge Anzeige von Mess- und Grenzwerten
  • Intelligentes Filter - messabhängige und prä­zise Zu­schaltung bei Messung von hoch­ohmi­gen Wider­ständen bei:
    - Schwebungen, d. h. Kompensierung von 16 2/3 Hz und 50 Hz-Störungen
    - Dämpfung von kapazitiven Einflüssen u. a. Zulei­tungen
    - Unterdrückung von elektrischen Feldeinflüssen
  • Signalisierung von berührungsgefährlicher Spannung durch LED
  • Signalisierung von Grenzwertüberschreitungen durch LED
  • Fremdspannungserkennung in Schalterstellung OFF
  • Überspannungsschutz schützt das Instrument bei versehentlichem Anschluss an Netzspannung
  • Schmelzsicherung für alle Widerstands­mess­bereiche
  • Elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohm- und Widerstands­messung RLO und R
  • Geräteselbsttest mit eingebautem Prüfwiderstand 10 MΩ gemäß EN 50110 / VDE 0105-100
  • Guardanschluss zum Kompensieren von Oberflä­chen­strömen
  • Abmessungen 225 mm x 130 mm x 140 mm
  • Gewicht ca. 1,5 kg mit Batterien
  • Schutzart Gehäuse IP 52, Messleitungen und Anschlüsse IP 40 nach DIN VDE 0470 Teil 1/EN 60529


Lieferumfang
  • 1 Isolations- und Widerstandsmessgerät
  • 1 Werkskalibrierschein
  • 1 Satz Batterien
  • 1 Trageriemen
  • 1 Krokoclip
  • 1 Kabelset KS17-4
  • 1 Kurzbedienungsanleitung
  • 1 Beiblatt Sicherheitsinformationen (Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet zum Download)

Die Isolationsmessgeräte sind für folgende Aufgaben geeignet:

  • Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien Geräten und Anlagen, je nach Ausführung bis 1000 V.
  • Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit in Netzen bis 1 kV
  • Prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
  • Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen (bei Einsatz von geschirmten Messleitungen) - EN 1081
  • Mit der sogenannten 1 mA-Prüfung gem. DIN VDE 0845 / EN 61645 kann mit diesem Messgerät auch die Prüfung der Ansprechspannung von Überspannungs­komponenten (Varistoren, Zenerdioden usw.) der Anforderungs­kategorien B und C / SPD Typ 2 und 3) auch vor Ort durchgeführt und entsprechend der Hersteller­daten bewertet werden.
  • Entladung kapazitiver PrüfobjekteKapazitive Prüfobjekte wie z. B. Kabel und Wicklungen, die sich auf die Prüf­spannung aufladen können, werden durch das Messgerät entladen. Das Absinken der Spannung kann dabei an der Anzeige beobachtet werden.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 981,29*
€ 1.042,46*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,60*
€ 1.072,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.024,85*
€ 1.086,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.072,48*
€ 1.137,01*
Frei Haus
ab € 1.093,04*
€ 1.153,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,41*
€ 1.276,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,35*
€ 1.267,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,26*
€ 1.239,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,50*
€ 1.219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,60*
€ 1.197,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 295,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3201000R0001
ab € 72,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 200,71*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 137,77*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503X
ab € 158,48*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 178,59*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550C
ab € 101,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.