| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GM-Z550D Herst.-Nr.: KS17-4 EAN/GTIN: 4012932124040 |
| |
|
| | |
| Hersteller: GOSSEN METRAWATT Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V;CAT III 1000V;CAT IV 600V Mess Zubehörs-Typ: Messkabel Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | GOS: | GOS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 43,44* | € 56,65* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 47,56* | € 61,93* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,93* | € 62,85* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 50,34* | € 65,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 112,80* | € 136,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|