| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5617 Herst.-Nr.: KS 17-4 EAN/GTIN: 4012932124040 |
| | |
|
| | |
| Messkabel-Set, Z550D, Gossen Metrawatt Messkabel-Set KS17-4 mit erhöhter Eigenisolation, CAT IV 600 V 1 A, CAT III 1000 V 1 A, CAT II 1000. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.121 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Messleitungssatz, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Sortiment |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 43,44* | € 56,65* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 47,56* | € 61,93* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,93* | € 62,85* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 50,34* | € 65,72* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 112,80* | € 136,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|