Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Zangenadapter AC; ØLeitg: 52mm; 1mA÷1,2kA; 40÷5000Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Zangenadapter AC; ØLeitg: 52mm; 1mA÷1,2kA; 40÷5000Hz
Mess.Zub: Zangenadapter AC; ØLeitg: 52mm; 1mA÷1,2kA; 40÷5000Hz
Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z591A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     E-CLIP 1
EAN/GTIN:
     4012932119886
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Frequenz: 40...5000Hz
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Passendes Zubehör: GM-M591B
Übersetzer: 1000:1
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 52mm
AC Strommessbereich: 1mA...1,2kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,67*
€ 465,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,35*
€ 467,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,25*
€ 478,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,23*
€ 507,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 471,37*
€ 531,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,78*
€ 632,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,31*
€ 626,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,30*
€ 591,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 480,11*
€ 571,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 471,37*
€ 560,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M591B
ab € 979,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.