Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; 1÷50VDC; 8413,GN; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom Easy Pick 8413 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 50 V dc / 30 A dc
Sensata Crydom Easy Pick 8413 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 50 V dc / 30 A dc
Artikel-Nr.:
     2805-GN-30D-7870
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     84137870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebsstrom max.: 30A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: GN;8413
Schaltspannung: 1...50V DC
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 102,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,30*
€ 108,75*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 72,05*
€ 113,63*
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 125,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
84137870N
ab € 61,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.