Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; B: 160mm; Stahl; H: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier; B: 160mm; Stahl; H: 60mm
Scharnier; B: 160mm; Stahl; H: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN1366ST160-60A-BL
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 1366-ST-160-60-A-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Breite: 0,16m
Material: Stahl
Höhe: 60mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ohne Beschichtung;zum Anschweißen
Montage Element-Typ: Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.