Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; B: 220mm; Stahl; H: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier; B: 220mm; Stahl; H: 100mm
Scharnier; B: 220mm; Stahl; H: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN1366ST220-100ABL
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 1366-ST-220-100-A-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Breite: 220mm
Material: Stahl
Höhe: 100mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ohne Beschichtung;zum Anschweißen
Montage Element-Typ: Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.