Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; B: 50mm; Aluminium- und Zinklegierung; schwarz; H: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier; B: 50mm; Aluminium- und Zinklegierung; schwarz; H: 50mm
Scharnier; B: 50mm; Aluminium- und Zinklegierung; schwarz; H: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN237-ZD-50-50-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 237-ZD-50-50-A-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Raster Montageöffnungen: 30/30mm
Breite: 50mm
Material: Aluminium- und Zinklegierung
Höhe: 50mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Scharnier
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Bolzenmaterial: Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.