Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; B: 63mm; Aluminium- und Zinklegierung; silber; H: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier; B: 63mm; Aluminium- und Zinklegierung; silber; H: 50mm
Scharnier; B: 63mm; Aluminium- und Zinklegierung; silber; H: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN237-ZD-63-50A-SR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 237-ZD-63-50-A-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: silber
Durchmesser der Montageöffnung: 6,3mm
Raster Montageöffnungen: 43/30mm
Breite: 63mm
Material: Aluminium- und Zinklegierung
Höhe: 50mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Scharnier
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Bolzenmaterial: Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.