Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; B: 76mm; Aluminium- und Zinklegierung; schwarz; H: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier; B: 76mm; Aluminium- und Zinklegierung; schwarz; H: 50mm
Scharnier; B: 76mm; Aluminium- und Zinklegierung; schwarz; H: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN237-ZD-76-50C-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 237-ZD-76-50-C-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 56/30mm
Breite: 76mm
Material: Aluminium- und Zinklegierung
Höhe: 50mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Montagebolzen mit Gewinde
Montage Element-Typ: Scharnier
Außerngewinde: M6
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schaftlänge: 12mm
Bolzenmaterial: Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.