Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; B: 60mm; Zinkguss; schwarz; H: 60mm; rechts; Anz.Öffn: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN337ZD60-60A-1-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 337-ZD-60-60-A-1-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Breite: 60mm
Material: Zinkguss
Höhe: 60mm
Anzahl der Öffnungen: 4
Einheitspreis: Nein
Ausführung: rechts
Montage Element-Typ: Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.