Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6F22 Steckverbinder; 6F22,6LR61; Anz.Bat: 1; Leitungen; 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11445 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 11445 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-11445
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
Hersteller: Goobay
Ausgänge: Leitungen
Größe der Zelle: 6F22;6LR61
Leitungslänge: 0,15m
Batterien Zubehör-Typ: 6F22 Steckverbinder
Batterieanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: batteriehalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65983
1
€ 9,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,131*
€ 0,298*
7 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11033
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
11473
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.