Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 275mm; W: 4,35mm; Polyamid; schwarz; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay Kabelbinder, UV- und wetterfester Nylon, Schwarz
Goobay Kabelbinder, UV- und wetterfester Nylon, Schwarz
Goobay Kabelbinder, UV- und wetterfester Nylon, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-17073
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
goobay kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -35...85°C
Länge: 275mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,35mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 6,45*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 7,68*
6 Tage
489
pro Packung
€ 9,90*
ab € 10,59*
€ 14,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,24*
€ 29,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
17095
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.