Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 4h; 220lm; IP44; Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Goobay 60344 Campinglaterne USB powered camping lantern USB Anschluss
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-60344
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku GE
Akku General Electric
LED-Taschenlampe
Powerbank
Hersteller: Goobay
Stromquelle: eingebauter Akku
Dichtheitsklasse: IP44
Setinhalt: Fernbedienung
Helligkeit: 220lm
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 4h
Batterie/Akku: Akku 3,7V 2000mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
847
€ 9,90*
ab € 12,50*
€ 18,15*
€ 4,50*
ab € 12,51*
€ 18,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 20,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,42*
€ 24,89*
€ 3,50*
ab € 27,97*
€ 38,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.