Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; schwarz; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; Ø: 5mm; H: 6,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
64678
64678
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-64678
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: Goobay
Höhe: 6,6mm
Max. Leitungsdurchmesser: 5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
774
pro Packung
€ 9,90*
ab € 0,90*
€ 1,48*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,49*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 2,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 29,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.