Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB C-Stecker x2; 2m; schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-70278
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel typ a 2 m
Hersteller: Goobay
Farbe: grau
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-grau
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB C-Stecker x2
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.