Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB C-Stecker x2; 3m; schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-70279
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c
Hersteller: Goobay
Farbe: grau
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-grau
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB C-Stecker x2
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.