Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.1; RJ45-Stecker,USB C-Stecker; vernickelt; 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Goobay 70753 Kabeladapter USB C RJ-45 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-70753
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Gbps
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: U/FTP
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 7,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - RJ45
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Ausführung: USB 3.1
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,79*
€ 24,29*
3 Tage
1410
€ 9,90*
ab € 20,84*
€ 24,29*
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 24,43*
€ 28,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,91*
€ 32,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.