Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.1; RJ45-Stecker,USB C-Stecker; vernickelt; 1m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-74165
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     74165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: Goobay
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Gbps
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabellänge: 1m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - RJ45
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Ausführung: USB 3.1
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.