Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.1; RJ45-Stecker,USB C-Stecker; vernickelt; 3m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-74177
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     74177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: Goobay
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Gbps
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: USB - RJ45
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Ausführung: USB 3.1
Ummantelung: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 31,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,72*
€ 41,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.