Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.1; RJ45-Stecker,USB C-Stecker; vernickelt; 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-74179
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     74179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: Goobay
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Gbps
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabellänge: 7,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - RJ45
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Ausführung: USB 3.1
Ummantelung: Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.