Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz-Abdeckleisten; schwarz; L: 1,1m; W: 50mm; H: 26mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 90724 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz
Goobay 90724 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz
Goobay 90724 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-90724
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     90724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Breite: 50mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Höhe: 26mm
Länge: 1,1m
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schutz-Abdeckleisten
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Schutz und Abdecken von Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
96
2
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 23,45*
6 Tage
96
1
€ 9,90*
ab € 19,33*
€ 26,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,37*
€ 31,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
72513
ab € 2,54*
Zubehör
Goobay
72515
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.