Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 35VDC; Rastermaß: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, GR
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, GR
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm, GR
Artikel-Nr.:
     2805-GRC00BA1011VTNL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00BA1011VTNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Abmessungen: 6,3x11mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0243*
€ 0,1237*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,218*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,237* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.