Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 4A; 36W; Aus: 5,5/2,1; 84%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 4A; 36W; Aus: 5,5/2,1; 84%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 4A; 36W; Aus: 5,5/2,1; 84%
Artikel-Nr.:
     2805-GSM36E09-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM36E09-P1J
EAN/GTIN:
     4711287431796
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leistung: 36W
Versorgungsspannung: 80...264V AC;113...370V DC
Äußere Abmessungen: 79x54x33mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 4A
Wirkungsgrad: 84%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,57*
€ 17,07*
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 17,92*
€ 4,00*
ab € 14,03*
€ 20,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 20,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.