Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 480W; 6,8V; 30A; Unidirektional; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 480W; 6,8V; 30A; Unidirektional; SOT23; Rolle,Band
Diode: TVS; 480W; 6,8V; 30A; Unidirektional; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-GSOT05-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT05-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 30A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 480W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0477*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0637*
€ 0,3129*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0967*
€ 0,6023*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.