Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; 25mm; Kunststoffkasette; 33Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher-Bits; 25mm; Kunststoffkasette; 33Stk.
Set: Schraubendreher-Bits; 25mm; Kunststoffkasette; 33Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-GT-113
Hersteller:
     Goldtool
Herst.-Nr.:
     GSD-113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: GOLDTOOL
Material: Stahl
Setinhalt: Schraubendreher-Bits 1/4" (C6,3);universeller magnetischer 1/4" Griff mit einer Länge bis 60 mm mit 1/4" Befestigung -E6,3
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Verpackungs-Art: Kunststoffkasette
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 33Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Torx®;Sechskant;Torq-Set®;Tri-Wing®;spanner
Bit-Größe: HEX 5mm;T8H;T10H;T15H;T20H;T25H;T27H;T30H;T40H;HEX 2,5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 6mm;HEX 2mm;HEX 1/8";HEX 3/32";HEX 5/32";HEX 5/64";HEX 7/64";HEX 9/64";SP10;SP4;SP6;SP8;TS10;TS6;TS8;TW1;TW2;TW3;TW4;T35H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.