Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; 12Stk; Phillips,flach,Torx; Etui


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher-Bits; 12Stk; Phillips,flach,Torx; Etui
Set: Schraubendreher-Bits; 12Stk; Phillips,flach,Torx; Etui
Artikel-Nr.:
     2805-GT-2113
Hersteller:
     Goldtool
Herst.-Nr.:
     GTK-2113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: GOLDTOOL
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schrauberhalter
Eigenschaften der Schraubendreher: Innenfutter mit Metallhaltern versehen, zur Befestigung der Bitaufsätze;Spitze brüniert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Schraubaufsätze-Art: Phillips;Torx;flach
Grifflänge: 88mm
Verpackungs-Art: Etui
Länge des Schraubaufsatzes: 56mm
Anzahl der Aufsätze: 12Stk.
Verpackungsmaße: 95x60x19mm
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Phillips Kreuzschlitz-Bits: PH000;PH0;PH00
Schlitz-Bits: 1,5mm;2mm;2,5mm
TORX-Bits: TX05;TX06;TX07;TX08;TX09;TX10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.