Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Etui; 30Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Etui; 30Stk.
Set: Schraubendreher; Etui; 30Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-GT-2130
Hersteller:
     Goldtool
Herst.-Nr.:
     GTK-2130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: GOLDTOOL
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Verlängerungsstück für Steckschlüsselaufsätze;Steckaufsätze;Schrauberhalter;Adapter 4 mm (Quadrat/Sechskant);Querriegel
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Verpackungs-Art: Etui
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 30Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;flach;6-kant-Steckschlüssel
Bit-Größe: PH1;PH2;TX10;TX15;TX20;PH0;TX05;TX06;TX08;TX07;TX09;SL 4;SL 3;PH00;PH000;SL 1,5;SL 2;SL 1,7
Größe der Buchse: HEX 6mm;HEX 5mm;HEX 3mm;HEX 3,5mm;HEX 4mm;HEX 4,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,19*
€ 37,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.