Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 5A; max.10kVDC; 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 5A; max.10kVDC; 50W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 5A; max.10kVDC; 50W
Artikel-Nr.:
     2805-H05-1A69
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     H05-1A69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Hersteller: MEDER
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Durchbruchspannung: 15kV
Äußere Abmessungen: 82x18x30mm
Spulenwiderstand: 40Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: H
Spulennennspannung: 5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 625mW
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 1,5ms
Schaltspannung: max. 10kV DC;max. 10kV AC
Kontaktstrom max.: 5A
Schaltleistung: 50W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.