Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; gelb; 450V,750V; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; gelb; 450V,750V; Klasse: 5
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; gelb; 450V,750V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK150GE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,95mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 36,97*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 36,99*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,95*
ab € 23,81*
€ 38,06*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,33*
€ 44,26*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,55*
€ 45,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,26*
€ 52,6694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2133* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.