Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Ring 1x1,5 mm² GE Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29137
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
1021.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
gelb
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, h07v-k 100m 1,5mm² gelb, h07v-k, h07v-k 1,5mm, 29137, Einzeladern, (H)07, V-K, RING, 1x1, 5, qmm, GE, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029137
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 36,97*
Lager 301
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 36,99*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,95*
ab € 23,81*
€ 38,06*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,33*
€ 44,26*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,55*
€ 45,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,18*
€ 43,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,41*
€ 38,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2745* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.