Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1s÷120s; DPDT; 250VAC/1A; UStrom: 240÷440VAC; H3DK-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1s÷120s; DPDT; 250VAC/1A; UStrom: 240÷440VAC; H3DK-G
Zeitrelais; 1s÷120s; DPDT; 250VAC/1A; UStrom: 240÷440VAC; H3DK-G
Artikel-Nr.:
     2805-H3DK-GE
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DK-GE 240-440AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
omron zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 1 s
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 240...440V AC
Zählbereich: 1s...120s
Anzahl Pole: 8
Ausgangs-Art: DPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: Stern-Dreieck
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Relaisserie: H3DK-G
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.