Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1÷120s; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 100÷120VAC; H3DK-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 1÷120s; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 100÷120VAC; H3DK-H
Zeitrelais; 1÷120s; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 100÷120VAC; H3DK-H
Artikel-Nr.:
     2805-H3DK-HCL
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DK-HCL 100-120AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
omron zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 1 s
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...120V AC
Zählbereich: 1...120s
Anzahl Pole: 5
Ausgangs-Art: SPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Relaisserie: H3DK-H
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.