Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 1÷120s; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷240VAC; 24÷240VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-H3DT-G
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DT-G 24-240AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
omron zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 1 s
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Zählbereich: 1...120s
Anzahl Pole: 5
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: Stern-Dreieck
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.